一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 六角穴付丸コネクタ AC-A-M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード82231268 品番AC3-M3A-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。

形状六角穴付丸コネクタ タイプミリタイプ 適合チューブ外径(Φmm)3 使用温度範囲(℃)【空気】-20〜+80 寸法L(mm)14.9 シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ 有効断面積(mm2)2 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)3 寸法D(mm)5.6 使用流体空気 ねじ寸法TM3×0.5 負圧性能(kPa)-99.975 チューブ挿入長さF(mm)11 二面幅h(mm)1.5 最小内径d1(Φmm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする