ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 六角穴付丸コネクタ AC-A-M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
82231277
品番
AC3-M5A-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。
形状
六角穴付丸コネクタ
タイプ
ミリタイプ
適合チューブ外径(Φmm)
3
使用温度範囲(℃)
【空気】-20〜+80
寸法L(mm)
15.9
シリーズ
プッシュワンA-ミニシリーズ
有効断面積(mm
2
)
2.5
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
3.5
寸法D(mm)
6.8
使用流体
空気
ねじ寸法T
M5×0.8
負圧性能(kPa)
-99.975
チューブ挿入長さF(mm)
11
二面幅h(mm)
2
最小内径d1(Φmm)
2