形状90°エルボ
タイプミリタイプ
適合チューブ外径(Φmm)3
使用温度範囲(℃)【空気】-20〜+80
シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ
有効断面積(mm2)1.5
寸法L1(mm)12.6
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)3
寸法D(mm)6.3
寸法L2(mm)12
寸法L3(mm)15.6
使用流体空気
寸法L4(mm)15.2
寸法d1(mm)1.5
最小内径(Φmm)1.5
ねじ寸法TM3×0.5
負圧性能(kPa)-99.975
二面幅(H×Φ)(mm)5.5×6
チューブ挿入長さF(mm)11