曜日別特売
AT4-R1/8-M 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] ティー AT-M ニッタ 82231505

一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] ティー AT-M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード82231505品番AT4-R1/8-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。

形状ティータイプミリタイプ適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ有効断面積(mm2)4寸法L1(mm)14.9最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)8寸法D(mm)8寸法L2(mm)16使用流体空気寸法L4(mm)20寸法d1(mm)5最小内径(Φmm)3ねじ寸法TR1/8寸法L5(mm)29.5負圧性能(kPa)-99.975二面幅(H×Φ)(mm)10×11チューブ挿入長さF(mm)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする