ニッタ
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] ティー AT-M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
82231530
品番
AT6-R1/8-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。
形状
ティー
タイプ
ミリタイプ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
【空気】-20~+80
シリーズ
プッシュワンA-ミニシリーズ
有効断面積(mm
2
)
8
寸法L1(mm)
16.1
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
10
寸法L2(mm)
17
使用流体
空気
寸法L4(mm)
22
寸法d1(mm)
5
最小内径(Φmm)
4
ねじ寸法T
R1/8
寸法L5(mm)
32.1
負圧性能(kPa)
-99.975
二面幅(H×Φ)(mm)
10×11
チューブ挿入長さF(mm)
12.5