ニッタ
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] ユニオンティー AUT-M
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
82231724
品番
AUT4-M
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,717
販売価格(税別)
¥
4,288
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。
形状
ユニオンティー
タイプ
ミリタイプ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
【空気】-20~+80
シリーズ
プッシュワンA-ミニシリーズ
有効断面積(mm
2
)
3.5
寸法L1(mm)
14.9
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
8
使用流体
空気
最小内径(Φmm)
3
寸法P1(mm)
5
寸法P2(mm)
10
寸法L6(mm)
14.9
寸法L5(mm)
29.8
寸法L8(mm)
18.9
負圧性能(kPa)
-99.975
チューブ挿入長さF(mm)
11.5