ニッタ
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] Yユニオン AYB-M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ外径
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
3
注文コード
82231749
品番
AYB3-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。
形状
Yユニオン
タイプ
ミリタイプ
適合チューブ外径(Φmm)
3
使用温度範囲(℃)
【空気】-20~+80
寸法L(mm)
25.7
シリーズ
プッシュワンA-ミニシリーズ
有効断面積(mm
2
)
2
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
6.3
寸法W(mm)
6
使用流体
空気
寸法d2(mm)
2
最小内径(Φmm)
2
寸法P3(mm)
10.9
寸法P4(mm)
7
負圧性能(kPa)
-99.975
チューブ挿入長さF(mm)
11
寸法L11(mm)
13.3