ニッタ
プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(inch)
5/16
注文コード
82231785
品番
ELL5/16-PT3/8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
18
寸法L1(mm)
24.4
寸法L2(mm)
45.2
寸法L3(mm)
29.9
寸法L4(mm)
52.5
寸法d1(mm)
9
チューブ挿入長さF(mm)
19
二面幅(H×Φ)(mm)
17×18.5
形状
90°ロングエルボ
適合チューブ外径(inch)
5/16
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
タイプ
インチサイズ
使用温度範囲(℃)
【空気】-20~+80【水】0~+40
シリーズ
プッシュワンEシリーズ
最小内径(Φmm)
7
ねじ寸法T
R3/8
負圧性能(kPa)
-99.975