プッシュワン Eシリーズ ティー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(inch)5/16 注文コード82231794 品番ET5/16-PT3/8
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズ・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)12 寸法D(mm)18 寸法L1(mm)24.4 寸法L2(mm)31.2 寸法L4(mm)38.5 寸法L5(mm)48.8 寸法d1(mm)9 チューブ挿入長さF(mm)19 二面幅(H×Φ)(mm)17×18.5 形状ティー 適合チューブ外径(inch)5/16 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 タイプインチサイズ 使用温度範囲(℃)【空気】-20〜+80【水】0〜+40 シリーズプッシュワンEシリーズ 最小内径(Φmm)7 ねじ寸法TR3/8 負圧性能(kPa)-99.975

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする