寸法A(mm)12
寸法D(mm)18
寸法L(mm)51.9
寸法L11(mm)35
寸法P3(mm)18.1
寸法P4(mm)17.5
寸法W(mm)17.5
チューブ挿入長さF(mm)19
二面幅(H×Φ)(mm)17×18.5
形状Yジョイント
適合チューブ外径(inch)5/16
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
タイプインチサイズ
使用温度範囲(℃)【空気】-20〜+80【水】0〜+40
シリーズプッシュワンEシリーズ
寸法d1(mm)9
寸法d2(mm)4.2
最小内径(Φmm)7
ねじ寸法TR3/8
負圧性能(kPa)-99.975