クイックシール接手 黄銅ナット(グループ4)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード82231819 品番N4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は適合チューブ外径など4種類から選べます 他の種類を見る
形状黄銅ナット 質量(g)4 タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)4 寸法L(mm)9 シリーズクイックシールシリーズ ねじ寸法TM8×0.75 二面幅H2(mm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82231819 N4 06914026 N4 画像準備中 クイックシール接手 黄銅ナット(グループ4) ニッタ 1個(1個) 69 税込76 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする