ポータブルDVDプレーヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ディスプレイ7インチ(16:9) TFT LCD 注文コード82231976 品番CPD-N70(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はディスプレイなど2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ録音できるリッピングボタン搭載。3WAY電源で持ち運びにも便利。
CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。
レジューム機能:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能。

対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大16GBまで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×15.1×5.5 質量(g)600 電源AC100V-240V(家庭用ACアダプター)、DC12V(車載用シガー電源アダプター)、ニッケル水素充電池 単3形×6本(1900mAh以上)【別売】、アルカリ乾電池 単3形×6本【別売】 消費電力(W)10 ディスプレイ7インチ(16:9) TFT LCD 解像度1024×600 視野角上下120度、左右140度 対応フォーマットDVDーVideo、DVDーVR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG 入力端子AV入力端子 出力端子AV出力端子、イヤホン端子 付属品リモコン、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2本、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用収納ケース、取扱説明書兼保証書 保証期間1年 ブラック 用途DVD再生プレーヤーとして。持ち運び用に。 仕様【カラーシステム】NTSC/PAL 自動変換
取扱説明書:(10.38MB)
注意
※著作権保護管理されたファイルは本機では再生できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82231976 CPD-N70(B) 57156210 CPD-NC70(B) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き YAMAZEN(山善) 1台 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする