ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT 508-2GT-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82232467 品番508-2GT-2
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

新円弧歯形で高精度
高負荷
低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。

歯数254 タイプ標準 ベルト幅(mm)2 呼び幅(mm)2 歯形2GT ベルトピッチ周長(mm)5080 寸法PLD(mm)0.254

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする