一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 形状90°ロングエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード82232975 品番ELL8-PT3/8-Z2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,740
この商品は形状・適合チューブ外径・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状90°ロングエルボ 質量(g)55 タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)【空気】-20〜+80【水】0〜+40 シリーズプッシュワンEシリーズ 寸法L1(mm)20.7 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)12 寸法D(mm)14.6 寸法L2(mm)45.2 寸法L3(mm)30 使用流体空気、水 寸法L4(mm)52.5 寸法d1(mm)9 最小内径(Φmm)7 ねじ寸法TR3/8 負圧性能(kPa)-99.975 二面幅(H×Φ)(mm)17×18.5 チューブ挿入長さF(mm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82232975 ELL8-PT3/8-Z2 06912827 ELL8-PT3/8-Z2 画像準備中 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL ニッタ 1個 419 税込461 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする