一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°ロングエルボ ELL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状90°ロングエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード82233054 品番ELL4-PT1/4-Z2
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は形状・適合チューブ外径・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状90°ロングエルボ 質量(g)34 タイプミリサイズ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)【空気】-20〜+80【水】0〜+40 シリーズプッシュワンEシリーズ 寸法L1(mm)17.2 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)12 寸法D(mm)9.8 寸法L2(mm)36.4 寸法L3(mm)24.9 使用流体空気、水 寸法L4(mm)41.3 寸法d1(mm)5 最小内径(Φmm)3 ねじ寸法TR1/4 負圧性能(kPa)-99.975 二面幅(H×Φ)(mm)14×15.4 チューブ挿入長さF(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする