パイオニア
パイオニアの 裁縫用資材
パイオニアの ワッペン/アップリケ/ラベル
パイオニアの ゼッケン/ラベル
まいネーム トミカ/救急車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82236229
品番
TOM300-TOM24
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
その他
(C)TOMY
材質
【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【ネーム】(表面)綿・ポリエステル/(裏面)ポリオレフィン系樹脂
取付方式
アイロン接着
温度
【アイロン】中温(十分接着するために裏面からもアイロンをあててください。なお、長期間使うもの、洗濯頻度が高いものには縫い付けてください。)
寸法(横×縦)(mm)
20×60
入数
1シート4枚付