パイオニア
パイオニアの 裁縫用資材
パイオニアの ワッペン/アップリケ/ラベル
パイオニアの ゼッケン/ラベル
ネームテープ きなり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
特大70
長さ(cm)
55
注文コード
82236405
品番
G900-00022
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
特大70
取付方式
アイロン接着
長さ(cm)
55
温度
【アイロン】中温
入数
1