ドンケル
作業用バンド付き半長靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
25
23.5
25
28
24
27
25.5
26
26.5
27.5
24.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82258526
品番
306バンド
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
バンド付半長靴です。
サイズ(cm)
25
形状
半長靴
色
黒
甲革
牛クロム革
標準質量(g/片足)
1200(26.0cm)
足幅
3E
靴底
合成ゴム
甲被タイプ
バンド式
注意
※安全靴ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません