曜日別特売

作業用バンド付き半長靴

作業用バンド付き半長靴 - ドンケル

バンド付半長靴です。

形状
半長靴
色
黒
甲革
牛クロム革
標準質量(g/片足)
1200(26.0cm)
足幅
3E
靴底
合成ゴム
甲被タイプ
バンド式
内容量
1足
注意
※安全靴ではありません。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82258481306バンド23.5
¥20,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258526306バンド25
¥20,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258630306バンド28
¥20,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258727306バンド24
¥20,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258745306バンド27
¥20,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258761306バンド25.5
¥20,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258806306バンド26
¥20,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258815306バンド26.5
¥20,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258849306バンド27.5
¥20,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259235306バンド24.5
¥20,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする