曜日別特売
306バンド 作業用バンド付き半長靴 ドンケル 82258630

作業用バンド付き半長靴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード82258630品番306バンド
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

バンド付半長靴です。

サイズ(cm)
28
形状
半長靴
色
黒
甲革
牛クロム革
標準質量(g/片足)
1200(26.0cm)
足幅
3E
靴底
合成ゴム
甲被タイプ
バンド式
注意
※安全靴ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする