ドンケル
デサフィオ安全靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
28
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
標準質量(g/片足)
980(26.0cm)
970(26.0cm)
980(26.0cm)
1220(26.0cm)
形状
ローカット
ハイカット
ローカット
甲被タイプ
ひも
ひも
マジック式
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82258840
品番
DSF-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
4Eウィズの丈夫でソフトな安全作業靴です。
形状
ローカット
サイズ(cm)
28
標準質量(g/片足)
980(26.0cm)
甲被タイプ
ひも
色
黒
規格
JSAA A種
先芯
鉄製
甲革
牛クロム革+人口皮革
足幅
4E
靴底
発砲ポリウレタン(2層底)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません