ドンケル
デサフィオ安全靴
4Eウィズの丈夫でソフトな安全作業靴です。
色
黒
規格
JSAA A種
先芯
鉄製
甲革
牛クロム革+人口皮革
足幅
4E
靴底
発砲ポリウレタン(2層底)
内容量
1足
全30種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
標準質量(g/片足)
970(26.0cm)
980(26.0cm)
1220(26.0cm)
形状
ハイカット
ローカット
甲被タイプ
ひも
マジック式
30種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
甲被タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82258420
DSF-35
ハイカット
24
1220(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258429
DSF-02
ローカット
24.5
970(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258438
DSF-02
ローカット
25.5
970(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258465
DSF-02
ローカット
25
970(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258499
DSF-35
ハイカット
25.5
1220(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258535
DSF-02
ローカット
27.5
970(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258578
DSF-01
ローカット
27
980(26.0cm)
ひも
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258691
DSF-01
ローカット
25.5
980(26.0cm)
ひも
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258770
DSF-01
ローカット
29
980(26.0cm)
ひも
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258797
DSF-35
ハイカット
27
1220(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258831
DSF-02
ローカット
26.5
970(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258840
DSF-01
ローカット
28
980(26.0cm)
ひも
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258858
DSF-35
ハイカット
26.5
1220(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258867
DSF-02
ローカット
27
970(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258876
DSF-01
ローカット
25
980(26.0cm)
ひも
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258919
DSF-02
ローカット
29
970(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258955
DSF-02
ローカット
26
970(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82258989
DSF-35
ハイカット
27.5
1220(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259016
DSF-35
ハイカット
29
1220(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259025
DSF-35
ハイカット
28
1220(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259059
DSF-01
ローカット
24.5
980(26.0cm)
ひも
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259077
DSF-01
ローカット
26.5
980(26.0cm)
ひも
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259095
DSF-01
ローカット
26
980(26.0cm)
ひも
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259156
DSF-35
ハイカット
26
1220(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259181
DSF-35
ハイカット
24.5
1220(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259190
DSF-02
ローカット
24
970(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259251
DSF-35
ハイカット
25
1220(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259269
DSF-01
ローカット
27.5
980(26.0cm)
ひも
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259330
DSF-02
ローカット
28
970(26.0cm)
マジック式
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
82259348
DSF-01
ローカット
24
980(26.0cm)
ひも
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません