DSF-35 デサフィオ安全靴 ドンケル 82259251

DSF-35 デサフィオ安全靴 ドンケル 82259251
DSF-35 デサフィオ安全靴 ドンケル 82259251
DSF-35 デサフィオ安全靴 ドンケル 82259251
DSF-35 デサフィオ安全靴 ドンケル 82259251
DSF-35 デサフィオ安全靴 ドンケル 82259251

デサフィオ安全靴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
サイズ(cm)25
標準質量(g/片足)1220(26.0cm)
形状ハイカット
甲被タイプマジック式
内容量1足注文コード82259251品番DSF-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

4Eウィズの丈夫でソフトな安全作業靴です。

形状
ハイカット
サイズ(cm)
25
標準質量(g/片足)
1220(26.0cm)
甲被タイプ
マジック式
色
黒
規格
JSAA A種
先芯
鉄製
甲革
牛クロム革+人口皮革
足幅
4E
靴底
発砲ポリウレタン(2層底)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする