八光電機
サーモスタットBC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82284216
品番
BC20-L1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
BC シリーズ型(ケース入)は B10/B20 型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。
単体型と比較して取り付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
用途
乾燥器、暖房器、オーブン、パンロースター、オイルバーナー、殺菌器その他、家庭用調理器、商業用諸装置、業務用調理器、工場用諸装置など。
トラスコ品番
853-6893
材質
センサー、キャピラリーチューブ:銅、ダイヤル:ABS、ケース:亜鉛メッキ鋼板
幅(mm)
57
全長(mm)
感熱部:160
高さ(mm)
143
奥行(mm)
72
温度範囲(℃)
2~43
最大径(Φmm)
感熱部:9.5
電気定格
15A230VAC,20A115VAC
ディファレンシャル
1℃max
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※キャピラリーチューブおよび感熱部は、つぶしたり鋭角に曲げないでください。温度感知ができなくなり危険です。
※キャピラリーチューブを曲げる場合は、最小曲半径は25mm以上確保してください。感熱部は曲げないでください。
※感熱部とキャピラリー接続部は溶接接着のため、液圧サーモスタットの感熱部を持って本体を運ばないようにしてください。折れる原因になります。特に接続部より30 mm間は、曲げないでください。
※本サーモスタットを温度調節用として使用する場合は、過昇防止装置を併用してください。温度調節用サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損による液漏れ)、接点の開閉ができなくなり、火災の原因になります。
※サーモスタットの感熱部(キャピラリーチューブより太い部分)は全体部を、必ず制御すべき場所に設置してください。部分挿入または部分接触の場合は、正常な温度感知ができず設定温度を越えてしまい、火災ややけどの発生する恐れがあります。