WS-20D 水道凍結防止用ヒーター 八光電機 82284268

水道凍結防止用ヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
長さ(m)発熱体:20
内容量1台注文コード82284268品番WS-20D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

厳しい寒さから水道管の凍結や破損を防ぐ金属配管用ヒーターです。
取付が簡単で十分な凍結防止効果が得られます。
給湯・給水配管の両方に使用できます。

用途
凍結・凝固防止用ヒーター
付属品
保温テープ6m×10本
トラスコ品番
536-0291
長さ(m)
発熱体:20
容量(W)
280
電圧(V)
単相200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする