SBH2034 シリコンヒ-タ-ラバーヒーター 八光電機 82284390

SBH2034 シリコンヒ-タ-ラバーヒーター 八光電機 82284390
SBH2034 シリコンヒ-タ-ラバーヒーター 八光電機 82284390

シリコンヒ-タ-ラバーヒーター

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)150
容量(kW)0.09
内容量1台注文コード82284390品番SBH2034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

金属ヒーターにはない優れた柔軟性をもつ、薄型の面状ヒーターです。
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。
薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。
柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます。(最小曲げ半径15mm)
金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1 枚から製作することができます。
被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。
金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているためワット数が一定で安定して加熱できます。

用途
金属配管加熱用。
ホッパー加熱保温用、油圧ユニット保温用、生ゴミ処理機用、真空チャンバーベーキング用、AED温度保持用、溶接部予熱用(橋梁など)、精米機防湿用、寒冷地の測定器の保温・凍結防止用、油脂の凝固防止に。
トラスコ品番
853-7078
容量(kW)
0.09
長さ(mm)
150
幅(mm)
100
材質
発熱部ラバー:シリコーンゴム、発熱体:ニッケルークロム合金、リード線:シリコーンゴム絶縁ガラス編組
厚さ(mm)
1.5
電源(V)
120
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケル・クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被加熱物の凹凸のない面に、全面を密着または接着させてご使用ください。
※連続使用温度200℃を超える可能性がある場合は、ヒーター表面温度をコントロールしてください。
※ヒーター同士は重ねて使用しないでください。
※水中で使用しないでください。
※後から穴などの加工はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする