シリコンヒ-タ-ラバーヒーター

シリコンヒ-タ-ラバーヒーター - 八光電機シリコンヒ-タ-ラバーヒーター - 八光電機

金属ヒーターにはない優れた柔軟性をもつ、薄型の面状ヒーターです。
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。
薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。
柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます。(最小曲げ半径15mm)
金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1 枚から製作することができます。
被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。
金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているためワット数が一定で安定して加熱できます。

用途
金属配管加熱用。
ホッパー加熱保温用、油圧ユニット保温用、生ゴミ処理機用、真空チャンバーベーキング用、AED温度保持用、溶接部予熱用(橋梁など)、精米機防湿用、寒冷地の測定器の保温・凍結防止用、油脂の凝固防止に。
材質
発熱部ラバー:シリコーンゴム、発熱体:ニッケルークロム合金、リード線:シリコーンゴム絶縁ガラス編組
厚さ(mm)
1.5
電源(V)
120
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケル・クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※被加熱物の凹凸のない面に、全面を密着または接着させてご使用ください。
※連続使用温度200℃を超える可能性がある場合は、ヒーター表面温度をコントロールしてください。
※ヒーター同士は重ねて使用しないでください。
※水中で使用しないでください。
※後から穴などの加工はできません。
全15種類を絞り込む
容量(kW)
幅(mm)
長さ(mm)
トラスコ品番
15種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(kW)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82284241SBH2033853-70770.06100100
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
82284295SBH2047853-70820.27300150
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
82284338SBH2057853-70840.36300200
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
82284390SBH2034853-70780.09150100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
82284426SBH2027853-70760.0930050
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
82284435SBH2035853-70790.12200100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
82284478SBH2055853-70830.24200200
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
82284496SBH2025853-70750.0620050
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
82284566SBH2044853-70800.14150150
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
82284609SBH2045853-70810.18200150
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
82284627SBH2024853-70740.0515050
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
82284801SBH2023853-70730.0310050
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
82284880SBH2067853-70850.45300250
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
82284889SBH2022853-70720.025050
オープン
¥8,398
¥9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
82284916SBH2077853-70860.54300300
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする