HFD2051 ファン付ダクトヒ-タ- 八光電機 82284399

ファン付ダクトヒ-タ-

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可36日以内出荷とは
容量(kW)5
内容量1台注文コード82284399品番HFD2051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

乾燥用ヒーターユニット(ダクトヒーター)に、ファン(有圧換気扇)が付きました。
ダクトや炉体に取付けて、手軽に温風を送ることができます。また、単体で温風発生機として使用できます。
液膨式サーモスタット、安全装置として過昇温防止のための温度ヒューズを内蔵しています。

用途
ダクトに取り付けて温風
乾燥庫または保温庫に
工場内スペースの加温(暖房)など
トラスコ品番
113-7806
容量(kW)
5
奥行(mm)
241
容量(kg)
約18
温度上昇
吐出口空気:13/11℃(50Hz/60Hz)
仕様
温度過昇温防止:温度ヒューズ126℃
材質
ヒーターシース:鉄、ダクト:鉄(シルバー耐熱塗装)
幅(mm)
370
高さ(mm)
430
電源(V)
三相200
温度(℃)
吸入空気温度:-10~常温(Max50)
温度調節範囲(℃)
30~80
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
75/85
騒音値(dB)(50/60Hz)
32/35
許容電流
制御回路:AC250V 10A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)
最大風量(m3/h)(50/60Hz)
1140/1320
注意
※電源回路、制御回路は別途用意してください。
※本製品は屋内専用です。屋外(雨が直接かかるような場所など)では使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする