ファン付ダクトヒ-タ-
乾燥用ヒーターユニット(ダクトヒーター)に、ファン(有圧換気扇)が付きました。
ダクトや炉体に取付けて、手軽に温風を送ることができます。また、単体で温風発生機として使用できます。
液膨式サーモスタット、安全装置として過昇温防止のための温度ヒューズを内蔵しています。
- 用途
- ダクトに取り付けて温風
乾燥庫または保温庫に
工場内スペースの加温(暖房)など
- 仕様
- 温度過昇温防止:温度ヒューズ126℃
- 材質
- ヒーターシース:鉄、ダクト:鉄(シルバー耐熱塗装)
- 幅(mm)
- 370
- 高さ(mm)
- 430
- 電源(V)
- 三相200
- 温度(℃)
- 吸入空気温度:-10~常温(Max50)
- 温度調節範囲(℃)
- 30~80
- 最大静圧(Pa)(50/60Hz)
- 75/85
- 騒音値(dB)(50/60Hz)
- 32/35
- 許容電流
- 制御回路:AC250V 10A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)
- 最大風量(m3/h)(50/60Hz)
- 1140/1320
- 内容量
- 1台
注意
※電源回路、制御回路は別途用意してください。※本製品は屋内専用です。屋外(雨が直接かかるような場所など)では使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ
























