EA-4L サーモスタット 八光電機 82284460

サーモスタット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
センサー、キャピラリーチューブ:銅、ダイヤル:ABS、スタフィンボックス:黄銅
注文コード
82284460
品番
EA-4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向けのサーモスタットです。

用途
乾燥器、暖房器、オーブン、パンロースター、オイルバーナー、殺菌器その他、家庭用調理器、商業用諸装置、業務用調理器、工場用諸装置など。
トラスコ品番
853-6899
材質
センサー、キャピラリーチューブ:銅、ダイヤル:ABS、スタフィンボックス:黄銅
全長(mm)
感熱部:110
温度範囲(℃)
15~120
最大径(Φmm)
感熱部:9.5
幅(mm)
42
高さ(mm)
73
奥行(mm)
60
スイッチ
1線切り
接点機構
逆
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※キャピラリーチューブおよび感熱部は、つぶしたり鋭角に曲げないでください。温度感知ができなくなり危険です。
※キャピラリーチューブを曲げる場合は、最小曲半径は25mm以上確保してください。感熱部は曲げないでください。
※感熱部とキャピラリー接続部は溶接接着のため、液圧サーモスタットの感熱部を持って本体を運ばないようにしてください。折れる原因になります。特に接続部より30 mm間は、曲げないでください。
※本サーモスタットを温度調節用として使用する場合は、過昇防止装置を併用してください。温度調節用サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損による液漏れ)、接点の開閉ができなくなり、火災の原因になります。
※サーモスタットの感熱部(キャピラリーチューブより太い部分)は全体部を、必ず制御すべき場所に設置してください。部分挿入または部分接触の場合は、正常な温度感知ができず設定温度を越えてしまい、火災ややけどの発生する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする