- 用途
- 金属配管加熱用。
ホッパー加熱保温用、油圧ユニット保温用、生ゴミ処理機用、真空チャンバーベーキング用、AED温度保持用、溶接部予熱用(橋梁など)、精米機防湿用、寒冷地の測定器の保温・凍結防止用、油脂の凝固防止に。
- トラスコ品番
- 853-7083
- 材質
- 発熱部ラバー:シリコーンゴム、発熱体:ニッケルークロム合金、リード線:シリコーンゴム絶縁ガラス編組
- 容量(kW)
- 0.24
- 長さ(mm)
- 200
- 幅(mm)
- 200
- 厚さ(mm)
- 1.5
- 電源(V)
- 120
- 構造
- ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
- 連続使用温度(℃)
- 200
- 最高使用温度(℃)
- 250
- 発熱体
- ニッケル・クロム系金属発熱体
- リード線長さ(mm)
- シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応