- 用途
- ダクトに取り付けて温風
乾燥庫または保温庫に
工場内スペースの加温(暖房)など
- 仕様
- 温度過昇温防止:温度ヒューズ126℃
- トラスコ品番
- 113-8339
- 材質
- ヒーターシース:鉄、ダクト:鉄(シルバー耐熱塗装)
- 容量(kW)
- 3
- 幅(mm)
- 370
- 高さ(mm)
- 430
- 奥行(mm)
- 240
- 電源(V)
- 三相200
- 容量(kg)
- 約18
- 温度(℃)
- 吸入空気温度:-10~常温(Max50)
- 温度上昇
- 吐出口空気:8/7℃(50Hz/60Hz)
- 温度調節範囲(℃)
- 30~80
- 最大静圧(Pa)(50/60Hz)
- 75/85
- 騒音値(dB)(50/60Hz)
- 32/35
- 許容電流
- 制御回路:AC250V 10A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)
- 最大風量(m3/h)(50/60Hz)
- 1140/1320