WS-10D 水道凍結防止用ヒーター 八光電機 82284645

水道凍結防止用ヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)発熱体:10
内容量1台注文コード82284645品番WS-10D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

厳しい寒さから水道管の凍結や破損を防ぐ金属配管用ヒーターです。
取付が簡単で十分な凍結防止効果が得られます。
給湯・給水配管の両方に使用できます。

用途
凍結・凝固防止用ヒーター
付属品
保温テープ6m×5本
トラスコ品番
536-0292
長さ(m)
発熱体:10
容量(W)
140
電圧(V)
単相200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする