曜日別特売
TH56050 バイメタルサーモスタット 八光電機 82284828

バイメタルサーモスタット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
動作温度(℃)OFF50±4、ON40±5
内容量1セット(10個)注文コード82284828品番TH56050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

セラミックスボディで、耐熱高容量のサーモスタットです。

トラスコ品番
113-8025
取付穴
3.2×3.7孔
電気定格
AC125V/15A、AC250V/7.5A(最小電流0.1A)
動作温度(℃)
OFF50±4、ON40±5
最高周囲温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする