曜日別特売
CM2L20-55SZ1 CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC 82285056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z1 Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82285056
品番
CM2L20-55SZ1
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
取付支持形式
軸方向フート形
クッション
ラバークッション
ジャバラ
なし
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石なし
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
55
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
1ヶ付
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする