曜日別特売
DRC-1510 バッテリー充電器 セルスター 82289186

DRC-1510 バッテリー充電器 セルスター 82289186
DRC-1510 バッテリー充電器 セルスター 82289186
DRC-1510 バッテリー充電器 セルスター 82289186

バッテリー充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82289186
品番
DRC-1510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

普通自動車から大型トラックのバッテリー充電に最適 DC12V / DC24Vバッテリーに対応できる充電器です。
8段階自動充電制御(リチウムモードは7段階)で最適な充電を行ない、常にベストコンディションを維持します。
セルスタート機能搭載
バックアップ電源機能搭載
バッテリーチェッカー機能搭載
デジタルLEDディスプレイ搭載
ブーストモード搭載
充実の安全機能搭載(バッテリー逆接続保護、スパーク防止、セルスタート出力保護、バッテリー逆接続アラーム、異電圧バッテリー接続保護、異常温度保護、ショート保護、バッテリー異常表示、過電流保護〔バックアップ電源機能〕、バッテリー無接続出力OFF、入力保護ヒューズ(内臓))
本機で充電できるバッテリー
バッテリー電圧 DC12V / DC24V
バッテリー容量 DC12V:30Ah~250Ah / DC24V:30Ah~150Ah
バッテリーの種類
自動車/二輪車用鉛蓄電池
・オープンタイプバッテリー
・アイドリングストップ車専用バッテリー (ISS)
・シールド(V.R.L.A.)バッテリー
・AGM/ドライ/GELバッテリーなど自動車/二輪車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)
BMS(バッテリー・マネージメント・システム)内蔵の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに限ります。
電気自動車(EV)、電動スクーターなどに装備されている専用バッテリーの充電はできませんので、専用の充電器をご使用ください。
適合バッテリー例
**B19R/L、**B24R/L、**D23R/L、
**D26R/L、***D31R/L、**E41R/L、
***H52、LN0~LN5、K-42/R、M-**/R、
N-**/R、Q-**/R、S-**/R、T-**/Rなど
記載の”**”、”***”には、バッテリーメーカーによって数字や記号が入ります。
記載の品番や表示はあくまでも一例です。バッテリーメーカーの適合表などで、充電しようとしているバッテリーの容量を必ずご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする