鈴木油脂工業(SYK)
鈴木油脂工業(SYK)の 帯電防止/接点復活
鈴木油脂工業(SYK)の 接点復活スプレー
カプラスルー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(220mL)
注文コード
82291728
品番
S-025
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スプレーするだけで、各種自動車、機械、器具の電気系統の接触不良になった箇所の接点部分の復帰が速やかに得られ電気の流れが回復する。
用途
通電不良箇所にスプレー
成分
無色透明液体
引火点(℃)
-5以下
揮発分
高い
密度
0.74(20℃)
外観
白色の粘調のある液体
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.11L
燃焼性
あり
危険物の性状
非水溶性