※サンプル画像
大化工業
ダイカラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
2000
2000
2500
厚さ(μm)
25
18
14
25
20
17
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82293578
品番
NS-100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
・パレット積みの荷崩れ防止や保護、梱包に使用される汎用の機械巻き用ストレッチフィルムです
・フィルム同士が自己粘着するため、テープを使わずに素早く確実に荷物を固定できます
用途
・荷物の荷崩れ防止
・配送中や保管時のホコリや汚れ防止
長さ(m)
2000
厚さ(μm)
25
幅(mm)
500
色
透明
タイプ
汎用タイプ パワータイプ(コンベンショナル)
紙管内径(inch)
3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません