ダイカラップ

ダイカラップ - 大化工業

・パレット積みの荷崩れ防止や保護、梱包に使用される汎用の機械巻き用ストレッチフィルムです
・フィルム同士が自己粘着するため、テープを使わずに素早く確実に荷物を固定できます

用途
・荷物の荷崩れ防止
・配送中や保管時のホコリや汚れ防止
幅(mm)
500
色
透明
タイプ
汎用タイプ パワータイプ(コンベンショナル)
紙管内径(inch)
3
内容量
1巻
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
厚さ(μm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82293499NS-100200018
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82293569NS-100250014
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82293578NS-100200025
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82293596NS-100200020
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82293657NS-100250017
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする