NS-100 ダイカラップ 大化工業 82293657

※サンプル画像

ダイカラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
長さ(m)2500
厚さ(μm)17
内容量1巻注文コード82293657品番NS-100
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

・パレット積みの荷崩れ防止や保護、梱包に使用される汎用の機械巻き用ストレッチフィルムです
・フィルム同士が自己粘着するため、テープを使わずに素早く確実に荷物を固定できます

用途
・荷物の荷崩れ防止
・配送中や保管時のホコリや汚れ防止
長さ(m)
2500
厚さ(μm)
17
幅(mm)
500
色
透明
タイプ
汎用タイプ パワータイプ(コンベンショナル)
紙管内径(inch)
3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする