イワブチ
自在アームバンド
UABD-335
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合径(Φmm)
Φ350~Φ460
Φ100~Φ120
Φ120~Φ200
Φ170~Φ280
Φ230~Φ380
Φ350~Φ460
Φ360~Φ510
寸法b(mm)
30
30
40
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82296360
品番
UABD-335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アームおよび機器等の取付けに使用します。
なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。
d
M12
寸法L(mm)
325
寸法b(mm)
30
適合径(Φmm)
Φ350~Φ460
寸法t(mm)
3.2