自在アームバンド

自在アームバンド - イワブチ

アームおよび機器等の取付けに使用します。
なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。

寸法t(mm)
3.2
内容量
1個
全9種類を絞り込む
適合径(Φmm)
寸法b(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
d
寸法L(mm)
寸法b(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82296326UABD-312M1225030Φ120~Φ200
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
82296360UABD-335M1232530Φ350~Φ460
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
82296545UABD-436M1650040Φ360~Φ510
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
82297078UABD-423M1636040Φ230~Φ380
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
82297297UABD-323M1232530Φ230~Φ380
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82297401UABD-412M1628040Φ120~Φ200
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
82298049UABD-308M1220030Φ100~Φ120
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
82298460UABD-417M1632040Φ170~Φ280
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
82298801UABD-317M1227530Φ170~Φ280
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする