イワブチ
自在アームバンド
UABD-436
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合径(Φmm)
Φ360~Φ510
Φ100~Φ120
Φ120~Φ200
Φ170~Φ280
Φ230~Φ380
Φ350~Φ460
Φ360~Φ510
寸法b(mm)
40
30
40
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82296545
品番
UABD-436
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
アームおよび機器等の取付けに使用します。
なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。
d
M16
寸法L(mm)
500
寸法b(mm)
40
適合径(Φmm)
Φ360~Φ510
寸法t(mm)
3.2