イワブチ
パンザーマスト用自在バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合径(Φmm)
Φ100~Φ160
Φ100~Φ160
¥2,098
Φ130~Φ210
¥2,998
Φ160~Φ250
¥2,498
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82296615
品番
3BD-X-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
支線およびアームタイ等の取付けに使用します。
支線の取付けには、GYVと組合わせてご使用下さい。
適合
【バンザーマスト】1番部材~2番部材上部
適合径(Φmm)
Φ100~Φ160
d1
M16×50
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
50
d2
M12×90