イワブチ
パンザーマスト用自在バンド
支線およびアームタイ等の取付けに使用します。
支線の取付けには、GYVと組合わせてご使用下さい。
d1
M16×50
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
50
d2
M12×90
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82296615
3BD-X-10
【バンザーマスト】1番部材~2番部材上部
Φ100~Φ160
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82297726
3BD-X-13
【バンザーマスト】1番部材下部~3番部材
Φ130~Φ210
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82298338
3BD-X-16
【バンザーマスト】2番部材上部~4番部材
Φ160~Φ250
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください