UABD-423 自在アームバンド イワブチ 82297078

自在アームバンドUABD-423

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)Φ230~Φ380
寸法b(mm)40
内容量1個注文コード82297078品番UABD-423
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

アームおよび機器等の取付けに使用します。
なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。

d
M16
寸法L(mm)
360
寸法b(mm)
40
適合径(Φmm)
Φ230~Φ380
寸法t(mm)
3.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする