PF-14 支柱金具 イワブチ 82297376

PF-14 支柱金具 イワブチ 82297376
PF-14 支柱金具 イワブチ 82297376

支柱金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はd1など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
d1
M20
注文コード
82297376
品番
PF-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

架空配線路において、コンクリート柱に支柱を取り付ける場合に使用します。

d1
M20
適合径(Φmm)
【本柱】140~195
支柱径(Φmm)
140~150
d2
M20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする