イワブチ
パンザーマスト用自在バンド
3BD-X-13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合径(Φmm)
Φ130~Φ210
Φ100~Φ160
Φ130~Φ210
Φ160~Φ250
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82297726
品番
3BD-X-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
支線およびアームタイ等の取付けに使用します。
支線の取付けには、GYVと組合わせてご使用下さい。
適合
【バンザーマスト】1番部材下部~3番部材
適合径(Φmm)
Φ130~Φ210
d1
M16×50
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
50
d2
M12×90