イワブチ
自在バンド
6BD-E-100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合径(Φmm)
Φ1000~Φ1130
Φ410~Φ580
¥12,980
Φ550~Φ720
¥14,980
Φ1000~Φ1130
¥19,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82297796
品番
6BD-E-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
支線およびメッセンジャーワイヤの取付けに使用します。
適合径(Φmm)
Φ1000~Φ1130
d1
M16×35
寸法b(mm)
48
d2
M20×120
寸法d3
M16×50