イワブチ
自在バンド
支線およびメッセンジャーワイヤの取付けに使用します。
d1
M16×35
寸法b(mm)
48
d2
M20×120
寸法d3
M16×50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82297796
6BD-E-100
Φ1000~Φ1130
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82297979
6BD-E-55
Φ550~Φ720
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82298399
6BD-E-41
Φ410~Φ580
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください